Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005828
Cod. Produttore
005828
Cod. EAN
8018367058284

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1x30 W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro pressato
  • Dimensioni: Ø 288 mm, L 146 mm
  • Serie: CHIP TON 30/GRILL

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete, soffitto e palo adatto sia per interni che per esterni, caratterizzato da un design tondo con dimensioni compatte (diametro 28,8 cm e profondità 14,6 cm). Realizzato con base, anello o schermo in tecnopolimero nero goffrato e diffusore in vetro pressato satinato internamente, garantisce una distribuzione della luce simmetrica extra-diffondente. Classe di protezione IP55 e classe II assicurano resistenza all’acqua e sicurezza elettrica. La parabola riflettente in alluminio è prevista per le versioni con attacco E27, che supporta lampade fluorescenti fino a 30 W. Il prodotto è dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e offre la possibilità di alimentazione anche tramite tubo laterale da 20 mm. Ideale per applicazioni outdoor con temperature ambientali da -30 a +45 °C, è progettato per un montaggio semplice e sicuro come plafoniera da esterno. Il design è firmato Roberto Fiorato, che unisce funzionalità e stile in un apparecchio robusto e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

288 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

146 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

30 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

Produttore

Apparecchio illuminazione parete/soffitto/palo interno-esterno vetro satinato classe II