Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005746
Cod. Produttore
005746
Cod. EAN
8018367057461

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1x21 W
  • Attacco: E27
  • Grado di protezione: IP55
  • Classe di protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Diametro: 248 mm
  • Serie: CHIP TON 25/GRILL

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete, soffitto e palo, adatto sia per ambienti interni che esterni. Realizzato con base, anello o schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato satinato internamente, garantisce un'elevata protezione con grado IP55 e classe di protezione II. La parabola riflettente in alluminio è prevista per le versioni con attacco lampada E27, con potenza massima di 21 W. La guarnizione in silicone assicura resistenza all'invecchiamento e la possibilità di alimentazione anche tramite tubo laterale da 20 mm aumenta la versatilità di installazione. Il design, curato da Roberto Fiorato, unisce funzionalità e estetica, mentre il prodotto è testato per resistere a temperature ambientali da -30 °C a +45 °C, ideale per l'illuminazione outdoor. Le dimensioni compatte (diametro 24,8 cm, profondità 12,7 cm) lo rendono adatto a diversi contesti applicativi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

248 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

127 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

21 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

Produttore

Apparecchio illuminazione parete soffitto palo interno esterno vetro satinato classe II