Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002011
Cod. Produttore
002011
Cod. EAN
8018367020113

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1x60 W
  • Attacco: E27
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio verniciato
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni (LxAxP): 130x213x148 mm
  • Serie: NIKKO+21/G

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete, soffitto e palo adatto per ambienti interni ed esterni, caratterizzato da un corpo e gabbia in alluminio verniciato con finitura grigio metallizzato goffrato, conforme agli standard ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5) per la resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore è in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello, mentre la parabola e la staffa porta cablaggio sono in alluminio. La guarnizione in tecnopolimero espanso e la viteria di chiusura in acciaio inox garantiscono un grado di protezione IP65 e una classe di protezione I, assicurando robustezza e resistenza alle sollecitazioni meccaniche (IK05). Il design rettangolare, firmato Roberto Fiorato, unisce funzionalità e stile, offrendo un’illuminazione simmetrica extra-diffondente con attacco E27 per lampade a incandescenza fino a 60W. L’apparecchio è indicato per applicazioni outdoor con temperature ambiente da -30 a +50 gradi Celsius, ideale per plafoniere da esterno. Dimensioni compatte con lunghezza 148 mm, larghezza 130 mm e altezza 213 mm, e peso netto di 1,681 kg. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

213 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Apparecchio illuminazione parete soffitto palo interno esterno alluminio vetro satinato