Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005827
Cod. Produttore
005827
Cod. EAN
8018367058277

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x30 W
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: II
  • Diametro: 288 mm
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Serie: CHIP TON 30/GRILL

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete, soffitto e palo, adatto sia per interni che per esterni, caratterizzato da un design tondo con dimensioni compatte (diametro 288 mm, larghezza 146 mm). Realizzato con base, anello o schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato e satinato internamente, garantisce un'illuminazione uniforme e diffusa. Dotato di parabola riflettente in alluminio per versioni con attacco E27, offre una potenza di 30 W con lampade fluorescenti. Classe di protezione IP55 e classe II assicurano robustezza e sicurezza anche in ambienti esterni. La guarnizione in silicone antinvecchiamento protegge dalle intemperie, mentre la possibilità di alimentazione con tubo laterale Ø 20 mm e l'opzione di viti anti-vandalo ne aumentano la versatilità e la durabilità. Il prodotto è ideale per applicazioni outdoor, con temperatura di esercizio da -30 a 45 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

288 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

146 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

30 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

Produttore

Apparecchio illuminazione parete soffitto palo interni esterni vetro satinato classe II