Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005823
Cod. Produttore
005823
Cod. EAN
8018367058239

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza max: 1x30 W
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Diametro: 288 mm
  • Serie: CHIP TON 30

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione versatile per interni ed esterni, adatto per montaggio a parete, soffitto e palo. Realizzato con base, anello o schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato e satinato internamente, garantisce un’illuminazione uniforme grazie all’ottica simmetrica extra-diffondente. Progettato per sorgenti luminose con attacco E27 fino a 30 W, è dotato di parabola riflettente in alluminio per ottimizzare la distribuzione della luce. La guarnizione in silicone assicura resistenza all’invecchiamento e protezione IP55 contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti esterni. Il design nero goffrato conferisce un aspetto elegante e discreto, mentre la struttura in plastica garantisce leggerezza e durabilità. Temperatura di esercizio da -30 a 45 °C. Classe di protezione II e grado di protezione meccanica IK06. Dimensioni compatte con diametro di 288 mm e profondità di 140 mm. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

288 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

30 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

Produttore

Apparecchio illuminazione parete soffitto palo interni esterni vetro satinato classe II