Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005787
Cod. Produttore
005787
Cod. EAN
8018367057874

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x30 W
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxAxP): 310x184x143 mm
  • Serie: CHIP OVALE 30 GRILL

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete, soffitto, mensola e palo, adatto sia per interni che per esterni. Realizzato con base, anello o schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato satinato internamente, garantisce una protezione IP55 e classe di protezione II. È dotato di parabola riflettente in alluminio per versioni con attacco E27, con possibilità di alimentazione tramite tubo laterale da 20 mm. Il design nero goffrato conferisce un aspetto moderno e resistente, mentre la guarnizione in silicone assicura una lunga durata contro l'invecchiamento. L'apparecchio è ideale per l'illuminazione outdoor, con una forma rettangolare compatta (310x143x184 mm) e un peso di 1,44 kg. La sua ottica asimmetrica extra-diffondente è pensata per un'efficace distribuzione della luce. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

310 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

143 mm

altezza/profondità

184 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

30 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

Produttore

Apparecchio illuminazione parete soffitto mensola palo interno esterno vetro satinato classe II