Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005707
Cod. Produttore
005707
Cod. EAN
8018367057072

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x21 W
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni: 260x123x157 mm
  • Serie: CHIP OVALE 25 GRILL

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Realizzata con base, anello o schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato e satinato internamente, garantisce una distribuzione luminosa uniforme. La parabola riflettente in alluminio ottimizza l’emissione luminosa per le versioni E27. Dotata di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria di chiusura in acciaio inox, assicura resistenza e durata anche in ambienti esterni. Completa di alimentatore e con possibilità di alimentazione tramite tubo laterale Ø 20 mm. Disponibile con viti anti-vandalo su richiesta. Progettata per un’illuminazione affidabile e versatile, adatta a installazioni a parete e soffitto, con grado di protezione IP55 e classe di protezione II. Colore nero goffrato, forma rettangolare, ideale per applicazioni outdoor. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

260 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

123 mm

altezza/profondità

157 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

21 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

Produttore

Apparecchio illuminazione parete soffitto mensola palo interni esterni vetro satinato classe II