Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005704
Cod. Produttore
005704
Cod. EAN
8018367057041

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CHIP OV 25 GRIG/MET
  • Installazione: parete, soffitto, palo
  • Materiale: tecnopolimero e vetro
  • Classe: II
  • Guarnizione: silicone
  • Viti: acciaio inox
  • Alimentazione: tubo laterale Ø 20 mm
  • Serie: PI005704

Documentazione tecnica

Lampada da parete con design compatto e moderno, caratterizzata da una struttura grigia in metallo resistente. Adatta per il montaggio a parete e a soffitto, ideale per ambienti interni che richiedono una fonte luminosa singola. Il prodotto non include la lampada e non è progettato per sospensione a pendolo o montaggio a incasso. La sua forma ovale con dimensioni contenute permette un’installazione versatile su diverse superfici, garantendo un’illuminazione funzionale e discreta. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

260 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

121 mm

altezza/profondità

157 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

21 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

Produttore

Apparecchio illuminazione parete soffitto mensola palo interni esterni vetro satinato classe II