Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI005706
Cod. Produttore
005706
Cod. EAN
8018367057065

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x21 W
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: II
  • Materiale corpo: Plastica
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni: 260x123x157 mm
  • Serie: CHIP OVALE 25 GRILL

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi di illuminazione da soffitto, parete, mensola e palo, adatti sia per ambienti interni che esterni. Il corpo è realizzato in tecnopolimero con diffusore in vetro pressato e satinato internamente, garantendo una distribuzione luminosa uniforme. È dotato di parabola riflettente in alluminio per versioni con attacco E27, guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox per una maggiore resistenza e durata. Completo di alimentatore, offre la possibilità di alimentazione anche tramite tubo laterale da 20 mm. Il design è curato da Roberto Fiorato, con un'attenzione particolare alla funzionalità e alla robustezza, ideale per applicazioni outdoor grazie al grado di protezione IP55 e alla classe di protezione II. La forma rettangolare e il colore bianco goffrato si adattano a molteplici contesti di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto)

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

260 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

123 mm

altezza/profondità

157 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

21 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

B

adatto per potenza lampada

21 ... 21 W

Produttore

Apparecchio illuminazione parete soffitto esterni interni vetro satinato classe II