Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI007714
Cod. Produttore
007714
Cod. EAN
8018367077148

Informazioni di prodotto

  • Serie: POLO 2 /I
  • Installazione: Parete e palo
  • Orientamento luce: 45°
  • Corpo: Tecnopolimero
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Viti: Acciaio inox
  • Carico max: 150 W resistivo
  • Altezza consigliata: 2,1 m

Documentazione tecnica

Lampada da parete nera con design compatto e moderno, adatta a un’unica sorgente luminosa. Progettata per il montaggio a parete, offre un’illuminazione funzionale senza lampada inclusa. Ideale per ambienti interni che richiedono una soluzione luminosa discreta e pratica. Le dimensioni contenute la rendono versatile per diversi contesti, garantendo efficienza e stile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Viti di chiusura in acciaio inox / L’interasse di fissaggio permette l’installazione sulle scatole da incasso per frutti / Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W / Altezza di installazione consigliata 2,1 m / Le versioni POLO/I e POLO 2/I sono complete di interruttore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

237 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

146 mm

altezza/profondità

182 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

75 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

75 ... 75 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione parete/palo 45° tecnopolimero interni/esterni