Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI007711
Cod. Produttore
007711
Cod. EAN
8018367077117

Informazioni di prodotto

  • Serie: POLO 2 DETEK
  • Corpo in tecnopolimero
  • Diffusore vetro satinato
  • Viti in acciaio inox
  • Carico max 150 W resistivo
  • Installazione a 2,1 m altezza
  • Rilevatore infrarosso passivo
  • Angolo rilevamento 110°

Documentazione tecnica

La lampada da parete POLO 2 DETEK in colore bianco è progettata per un'illuminazione efficiente e funzionale con una singola sorgente luminosa. Il design compatto e moderno, con dimensioni contenute, la rende ideale per installazioni a parete in ambienti elettrici e tecnici. Questo prodotto è adatto a garantire un'illuminazione diretta e mirata, senza includere la lampada, offrendo versatilità nell'uso di diverse tipologie di lampade. La sua struttura robusta e la facilità di montaggio la rendono una soluzione pratica per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e da palo, per illuminazione orientata a 45°, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero / Diffusore in vetro lavorato e satinato internamente / Viti di chiusura in acciaio inox / L’interasse di fissaggio permette l’installazione sulle scatole da incasso per frutti / Solo per carico resistivo max 150 W, min 40 W / Altezza di installazione consigliata 2,1 m / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento / Regolazione del tempo di spegnimento da 45 secondi a 10 minuti / Regolazione della zona di intervento da 4 a 12 metri / Soglia di intervento 60± 20 lux / Angolo di rilevamento laterale (fisso) 110°

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

237 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Non necessario

con fotocellula

lunghezza

146 mm

altezza/profondità

214 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

75 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

75 ... 75 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio illuminazione parete/palo 45° tecnopolimero con rilevatore presenza per interni ed esterni