›

Apparecchio illuminazione LED stagno robusto soffitto IP65

Cod. Rexel PI305943
Cod. Produttore 305943
Cod. EAN 8021944116406

Informazioni principali

  • Serie: NORMA+ 120 CL
  • Tensione alimentazione: 220/240 V AC
  • Potenza: 25 W
  • Flusso luminoso: 3752 lm
  • Indice resa cromatica (CRI): 80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni (LxAxP): 1260x64x76 mm
  • Materiale corpo: Plastica policarbonato

Descrizione del prodotto

Plafoniera stagna LED caratterizzata da un corpo in policarbonato stabilizzato UV con doppia finitura, satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici, e testate in tecnopolimero. Dotata di guarnizione in silicone antinvecchiamento e tappo per connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili. Include cablaggio passante per alimentazione in fila continua e pressacavo antistrappo M20x1,5 per cavi da 10 a 14 mm di diametro. Dispone di dissipatore termico in alluminio e molle in acciaio inox per fissaggio rapido a soffitto. Progettata per un’efficienza luminosa elevata con flusso luminoso di 3752 lumen, potenza di 25 W, temperatura colore di 4000 K e protezione IP65, garantendo resistenza e durata in ambienti indoor. Il design rettangolare in colore grigio RAL7035 opaco assicura un’illuminazione diretta e uniforme. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1260 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3932 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

34 ... 34 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Apparecchio illuminazione LED stagno robusto soffitto IP65