Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305947
Cod. Produttore
305947
Cod. EAN
8021944116444

Informazioni di prodotto

  • Serie: NORMA+ 150 CL
  • Potenza: 59 W
  • Flusso luminoso: 9104 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Lunghezza: 1560 mm
  • Montaggio: Waterproof

Documentazione tecnica

Plafoniera stagna LED progettata per l'illuminazione indoor, caratterizzata da un corpo in policarbonato stabilizzato UV con doppia finitura: satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici. Dotata di testate in tecnopolimero e guarnizione in silicone antinvecchiamento, garantisce resistenza e durabilità. Il tappo per la connessione elettrica è realizzato in policarbonato con apertura a baionetta senza utensili. Include cablaggio passante per alimentazione in fila continua e pressacavo antistrappo M20x1,5 per cavi di diametro 10-14 mm. Il dissipatore termico in alluminio e le molle in acciaio inox per fissaggio rapido a soffitto assicurano un’installazione robusta e affidabile. Offre un flusso luminoso di 9104 lumen con una potenza di 59 W, temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 154 lm/W. Il grado di protezione IP65 e la classe di protezione I la rendono adatta a ambienti con esigenze di impermeabilità e sicurezza. Il design rettangolare con finitura grigio RAL7035 opaco si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1560 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

68 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8395 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

68 ... 68 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno robusto soffitto