Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305994
Cod. Produttore
305994
Cod. EAN
8021944116277

Informazioni di prodotto

  • Corpo in policarbonato stabilizzato UV
  • Grado di protezione IP65
  • Potenza 50 W
  • Flusso luminoso 7625 lm
  • Temperatura colore 4000 K
  • Classe di protezione I
  • Dimensioni 1560x76x64 mm
  • Serie NORMA+

Documentazione tecnica

Plafoniera stagna LED ad alta efficienza, caratterizzata da un corpo in policarbonato stabilizzato UV con doppia finitura satinata e opaca per proteggere sia il vano ottico che quello degli ausiliari elettrici. Dotata di testate in tecnopolimero e guarnizione in silicone antinvecchiamento, garantisce una protezione IP65 ideale per ambienti indoor con condizioni di umidità o polvere. L'apparecchio integra un cablaggio passante per alimentazione in fila continua e un alimentatore incluso, assicurando un'installazione rapida e sicura grazie alle molle in acciaio inox per il fissaggio a soffitto. Il dissipatore termico in alluminio ottimizza la gestione del calore, prolungando la durata del LED con un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50.000 ore. La luce emessa è diretta, con temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 153 lm/W, in una tonalità grigio RAL7035 opaco, ideale per applicazioni professionali che richiedono una distribuzione luminosa simmetrica e extra-diffondente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Dimmerazione (DALI) / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1530 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7556 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

400 ... 400 mA

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno policarbonato cablaggio passante soffitto