Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305946
Cod. Produttore
305946
Cod. EAN
8021944116437

Informazioni di prodotto

  • Corpo in policarbonato stabilizzato UV
  • Grado di protezione IP65
  • Potenza 50 W
  • Flusso luminoso 7625 lm
  • Temperatura colore 4000 K
  • Classe di protezione I
  • Dimensioni LxPxH 1560x76x64 mm
  • Serie NORMA+ CL

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione LED con lampada inclusa, progettato per il montaggio a soffitto. Il prodotto presenta una struttura robusta di colore grigio RAL7035 e garantisce una luce uniforme con temperatura di colore 4000K (840). È adatto per configurazioni a fascia luminosa e dispone di una singola sorgente luminosa non sostituibile. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e duratura senza necessità di manutenzione frequente. Le dimensioni compatte e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1560 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7556 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno IP65 cablaggio passante soffitto