Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305992
Cod. Produttore
305992
Cod. EAN
8021944116253

Informazioni di prodotto

  • Corpo in policarbonato UV stabilizzato
  • Testate in tecnopolimero
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento
  • Pressacavo antistrappo M20x1,5
  • Alimentazione 220/240 V AC
  • Grado di protezione IP65
  • Dimensioni: 1260x76x64 mm
  • Serie NORMA+ 120

Documentazione tecnica

Plafoniera stagna LED progettata per l'illuminazione indoor, caratterizzata da un corpo in policarbonato stabilizzato UV con doppia finitura satinata e opaca, e testate in tecnopolimero. Dotata di guarnizione in silicone antinvecchiamento e tappo per connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili. Include pressacavo antistrappo M20x1,5 per cavi da 10 a 14 mm, cablaggio passante per alimentazione in fila continua e alimentatore integrato. Il dissipatore termico in alluminio garantisce l'efficienza e la durata del prodotto. Il fissaggio rapido a soffitto è assicurato da molle in acciaio inox. Offre un flusso luminoso di 5215 lumen con potenza di 34 W, efficienza luminosa di 153 lm/W, temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80. Il grado di protezione IP65 e la classe di protezione I rendono questa plafoniera ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e umidità, con un design rettangolare compatto e robusto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Dimmerazione (DALI) / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1230 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5215 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

116 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

45 ... 45 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

400 ... 400 mA

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno dimmerabile soffitto robusto