Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306165
Cod. Produttore
306165
Cod. EAN
8021944119629

Informazioni di prodotto

  • Serie: NORMA+150
  • Potenza: 60 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Finitura: GR-RAL7035
  • Grado protezione: IP65 (stagno)
  • Cablaggio: Passante in fila continua
  • Dimmerabile: 1-10 V
  • Materiale corpo: Policarbonato UV stabilizzato

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione LED con lampada integrata non sostituibile, progettato per il montaggio a soffitto. Dotato di una singola sorgente luminosa, garantisce una distribuzione luminosa uniforme ideale per ambienti di lavoro. Il corpo è realizzato in materiale resistente con finitura grigio RAL7035, che assicura durata e un design sobrio e funzionale. Adatto per configurazioni a fascia luminosa, questo prodotto è indicato per installazioni fisse dove è richiesta un’illuminazione efficiente e duratura senza necessità di sospensioni o montaggi a parete. Le dimensioni compatte e la struttura robusta lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Versione dimmerabile 1-10 V / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1560 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7556 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Dimming 1-10 V

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

400 ... 400 mA

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno dimmerabile soffitto policarbonato UV