Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305988
Cod. Produttore
305988
Cod. EAN
8021944116215

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Apparecchio LED stagno
  • Corpo: Policarbonato UV coestruso
  • Guarnizione: Silicone antinvecchiamento
  • Pressacavo: M20x1.5, Ø cavi 10-14mm
  • Cablaggio: Passante per fila continua
  • Dimming: DALI integrato
  • Serie: NORMA+60
  • Fissaggio: Molle inox a soffitto

Documentazione tecnica

La lampada LED NORMA+60 18 S/EW 840 GR-RAL7035 DAL è progettata per il montaggio a soffitto e offre una sorgente luminosa integrata non sostituibile. Questo apparecchio è indicato per configurazioni a fascia luminosa, garantendo un'illuminazione uniforme e efficiente. Realizzata con finitura grigio RAL7035, combina funzionalità e design essenziale, ideale per ambienti industriali o commerciali che richiedono soluzioni di illuminazione affidabili e durature. La presenza della lampada inclusa ne facilita l'installazione e l'utilizzo immediato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Dimmerazione (DALI) / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

630 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2246 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Dimming DALI

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

300 ... 300 mA

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno dimmerabile DALI soffitto policarbonato UV