Descrizione del prodotto
NORMA+120 34 S/EW 840 GR-RAL7035 DA è un apparecchio di illuminazione LED con lampada inclusa, progettato per il montaggio a soffitto. Questo prodotto è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per ambienti industriali o commerciali che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura. La sorgente luminosa LED non sostituibile garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità, mentre il colore grigio RAL 7035 conferisce un aspetto neutro e professionale. Adatto per configurazioni con una singola sorgente luminosa, è pensato per offrire prestazioni affidabili senza necessità di manutenzione frequente.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Dimmerazione (DALI) / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox