Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI15-00895
Cod. Produttore
15-00895
Cod. EAN
5414833078801

Informazioni di prodotto

  • Serie: ACRO XSOPALEDPC
  • Tensione: 120 V
  • Potenza: 32 W
  • Colore luce: 4000 K (S/W840)
  • Diffusore: Policarbonato opale
  • Base: Poliestere rinforzato
  • Dimmerabile: Sì, DALI
  • Montaggio: Staffa inox rapido

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Lampada LED da soffitto con sorgente luminosa integrata non sostituibile, progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme. Il corpo della lampada presenta un design lineare e compatto con dimensioni di 1277 mm di lunghezza, 116 mm di larghezza e 99 mm di altezza. Il prodotto è dotato di una lampada inclusa, ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una luce stabile e di qualità. La struttura è realizzata in materiale resistente con finitura grigia (GR703), adatta a installazioni a soffitto fisse. Questa soluzione luminosa combina funzionalità e durata, garantendo un'illuminazione ottimale per spazi lavorativi e commerciali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, con diffusore, costituito da: Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro / Diffusore in policarbonato iniettato (PC) liscio esternamente / Diffusore in tecnopolimero opale / Equipaggiato con moduli PREVALED e driver integrato / Dimmerazione (DALI) / Clip imperdibili in inox / Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox)

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1277 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

99 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4500 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Dimming DALI

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno dimmerabile DALI soffitto