Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305944
Cod. Produttore
305944
Cod. EAN
8021944116413

Informazioni di prodotto

  • Serie: NORMA+ 120 CL
  • Potenza: 34 W
  • Flusso luminoso: 5215 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 1260x76x64 mm
  • Classe di protezione: I

Documentazione tecnica

Plafoniera stagna LED progettata per l'illuminazione indoor, con corpo in policarbonato stabilizzato UV a doppia finitura: satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici. Dotata di testate in tecnopolimero e guarnizione in silicone antinvecchiamento, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il tappo per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili facilita l'installazione. Completa di cablaggio passante per alimentazione in fila continua e pressacavo antistrappo M20x1,5 per cavi da 10 a 14 mm. Il dissipatore termico in alluminio e le molle in acciaio inox per il fissaggio rapido a soffitto assicurano affidabilità e sicurezza. Emissione luminosa simmetrica extra-diffondente con flusso di 5215 lumen, potenza di 34 W e temperatura colore di 4000 K, ideale per ambienti che richiedono efficienza e qualità della luce. Grado di protezione IP65 e classe di protezione I. Colore grigio RAL7035 opaco. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1260 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5215 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

45 ... 45 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno con fissaggio soffitto rapido