Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306003
Cod. Produttore
306003
Cod. EAN
8021944116369

Informazioni di prodotto

  • Corpo: Policarbonato UV
  • Diffusore: Plastica opaca
  • Protezione: IP65
  • Potenza: 59 W
  • Flusso luminoso: 9103 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe protezione: I
  • Serie: NORMA+ 150

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione NORMA+150 68 con sorgente LED non sostituibile integrata, progettato per il montaggio a soffitto. Realizzato con finitura grigio RAL7035, garantisce un'illuminazione uniforme con temperatura colore 4000K (codice 840). Adatto per configurazioni a fascia luminosa, offre un'installazione efficiente e sicura con una sorgente luminosa singola inclusa. Il design compatto e robusto lo rende ideale per ambienti industriali o commerciali che richiedono un'illuminazione affidabile e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Versione completa di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, è utilizzabile sia come illuminazione generale che di emergenza

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1530 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

68 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8395 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

68 ... 68 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

400 ... 400 mA

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno con emergenza, fissaggio soffitto, uso interno