Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306002
Cod. Produttore
306002
Cod. EAN
8021944116352

Informazioni di prodotto

  • Corpo: Policarbonato UV
  • Testate: Tecnopolimero
  • Grado protezione: IP65
  • Potenza: 50 W
  • Flusso luminoso: 7625 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Dimensioni: 1560x76x64 mm
  • Serie: NORMA+ 150

Documentazione tecnica

Plafoniera stagna LED progettata per applicazioni indoor, con corpo in policarbonato stabilizzato UV a doppia finitura: satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici. Dotata di testate in tecnopolimero e guarnizione in silicone antinvecchiamento, garantisce protezione IP65 e resistenza meccanica IK09. Il dispositivo include un cablaggio passante per alimentazione in fila continua e un dissipatore termico in alluminio per una migliore gestione del calore. Il fissaggio rapido a soffitto è assicurato da molle in acciaio inox. Completa di lampada LED non sostituibile con potenza di 50 W, flusso luminoso di 7625 lumen e temperatura colore di 4000 K, offre un’illuminazione simmetrica extra-diffondente con un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è inoltre dotato di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, utilizzabile sia come illuminazione generale che di emergenza. La finitura è grigio RAL7035 opaco, con forma rettangolare e dimensioni compatte per un’installazione versatile e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Versione completa di dispositivo di emergenza con autonomia di 1 ora, è utilizzabile sia come illuminazione generale che di emergenza

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1530 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7556 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

126 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

400 ... 400 mA

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno con emergenza, fissaggio rapido, per soffitto