Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI15-00890
Cod. Produttore
15-00890
Cod. EAN
5414833076418

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Stagno
  • Diffusore: PMMA opale
  • Materiale base: Poliestere rinforzato
  • Moduli LED: FORTIMOLED
  • Driver: Integrato
  • Serie: ACRO XS

Documentazione tecnica

Lampada a LED integrata con sorgente luminosa singola, progettata per il montaggio a soffitto. Il corpo illuminante ACRO XS FORTILED garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con tecnologia LED non sostituibile. Ideale per ambienti che richiedono una soluzione luminosa robusta e compatta, con dimensioni ottimizzate per un'installazione semplice e sicura. La lampada include la sorgente luminosa e offre una luce uniforme e di qualità, adatta a diverse applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, con diffusore, costituito da: Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro / Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un\'alta uniformità della luce / Equipaggiato con moduli FORTIMOLED e driver integrato / Completo di clip antivandalo in acciao inox / Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox)

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

1277 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

99 mm

altezza/profondità

116 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7408 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

40000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

56 ... 56 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno con diffusore PMMA per ambienti umidi