Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305940
Cod. Produttore
305940
Cod. EAN
8021944116376

Informazioni di prodotto

  • Serie: NORMA+ 60 CL
  • Potenza: 16 W
  • Tensione: 220/240 V AC
  • Flusso luminoso: 2836 lm
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 660x76x64 mm
  • Materiale corpo: Plastica

Documentazione tecnica

Plafoniera stagna LED con corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura, satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici. Dotata di testate in tecnopolimero e guarnizione in silicone antinvecchiamento, offre una connessione elettrica rapida con tappo a baionetta senza utensili. La versione è completa di cablaggio passante per alimentazione in fila continua e pressacavo antistrappo M20x1,5 per cavi da 10 a 14 mm. Il dissipatore termico in alluminio garantisce una gestione ottimale del calore, mentre le molle in acciaio inox permettono un fissaggio rapido a soffitto. Progettata per ambienti indoor con grado di protezione IP65, assicura efficienza luminosa elevata con flusso luminoso diretto e temperatura colore di 4000 K in tonalità grigio RAL7035 opaco. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio di illuminazione stagno LED, costituito da: / Corpo in policarbonato stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari elettrici / Testate in tecnopolimero / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Bussolotto per la connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzato in policarbonato / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Apparecchio completo di cablaggio passante per l\'alimentazione in fila continua / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox / Completo di valvola antivacuum

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

660 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

63,5 mm

altezza/profondità

75,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Adatto per configurazione lineare

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2246 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

44000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED stagno alta efficienza fissaggio soffitto