Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304113
Cod. Produttore
304113
Cod. EAN
8018367630251

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4.5 W
  • Flusso luminoso: 142 lm
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 107x49x77 mm
  • Serie: INSERT+ ZERO

Documentazione tecnica

Apparecchio LED per incasso in pareti piene, ideale per illuminazione generale sia in ambienti interni che esterni. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere ad alta resistenza, dotato di diffusore in vetro piano satinato internamente e guarnizione in EPDM per garantire protezione e durata. Il design rettangolare con finitura antracite metallizzato goffrato conferisce un aspetto moderno e robusto. Classe di protezione IP65 e IK08 assicurano resistenza a polvere, acqua e urti. L’apparecchio integra una sorgente luminosa LED da 4,5 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 142 lumen, offrendo un’illuminazione diretta asimmetrica di qualità con CRI 80. Include scatola da incasso e viteria in acciaio inox, è predisposto per cablaggio passante e adatto a montaggio segnapassi in ambienti con temperature da -20 a 45 °C. Efficienza luminosa di 32 lm/W e mantenimento del flusso luminoso L90B10 a 36000 ore garantiscono prestazioni affidabili e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox / Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

105 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

142 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

36000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

48,7 mm

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 4,5W incasso interno esterno alluminio