Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304108
Cod. Produttore
304108
Cod. EAN
8018367630084

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4.5 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 107x49x77 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Ottica: Asimmetrica media
  • Serie: INSERT+ ZERO

Documentazione tecnica

Lampada LED da incasso con potenza di 4,5W e temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Il prodotto è dotato di lampada non sostituibile inclusa, ideale per installazioni a incasso in ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e di qualità. La struttura è progettata per un montaggio semplice e sicuro, garantendo un’illuminazione uniforme e confortevole. Adatta per applicazioni elettriche dove è richiesta una sorgente luminosa singola con prestazioni affidabili e consumi ridotti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Viti di chiusura in acciaio inox / Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

105 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

105 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

125 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

36000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

48,7 mm

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 45 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 4.5W incasso interni esterni