Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303104
Cod. Produttore
303104
Cod. EAN
8018367607413

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 7.5 W + 7.5 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Materiale diffusore: Vetro
  • Dimensioni (LxAxP): 148x423x130 mm
  • Serie: NIKKO+45

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete, soffitto, mensola e palo, adatto sia per ambienti interni che esterni. Realizzato con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato, garantendo robustezza e resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65. Il diffusore è in vetro pressato satinato internamente, integrato con l’anello per una diffusione luminosa simmetrica extra-diffondente. Dotato di sorgente LED integrata non sostituibile con temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di 843 lumen, assicura un’illuminazione efficiente con un consumo totale di 15W. Progettato per il montaggio a parete, offre un design elegante e funzionale firmato Roberto Fiorato, con doppia accensione tramite due driver in parallelo. Ideale per applicazioni outdoor grazie alla resistenza meccanica IK06 e alla protezione contro polvere e acqua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox / Le versioni DA sono versioni in doppia accensione, predisposte con due driver in parallelo e necessitano di due linee separate

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

423 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

843 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 15W interno esterno versatile