Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303120
Cod. Produttore
303120
Cod. EAN
8018367607864

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 7.5 W + 7.5 W
  • Flusso luminoso: 766 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni (LxPxH): 148x130x423 mm
  • Serie: NIKKO+45/G LED DA

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione da parete, soffitto, mensola e palo, adatto per interni ed esterni, caratterizzato da un corpo e gabbia in alluminio verniciato con finitura antracite metallizzato goffrato. Il diffusore è in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello, con guarnizione in tecnopolimero espanso e viteria di chiusura in acciaio inox, garantendo robustezza e protezione IP65. Il prodotto integra sorgenti luminose LED non sostituibili con potenza complessiva di 15 W e temperatura colore di 4000 K, offrendo un’illuminazione diretta simmetrica extra-diffondente con un flusso luminoso di 766 lumen e un CRI di 80. Progettato per garantire efficienza e durata, mantiene l’80% del flusso luminoso dopo 50.000 ore di utilizzo. Il design rettangolare, firmato Roberto Fiorato, unisce estetica e funzionalità, rendendo questo apparecchio ideale per applicazioni outdoor con temperature ambiente da -10 a +35 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, soffitto, mensola e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e gabbia in alluminio verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox / Le versioni DA sono versioni in doppia accensione, predisposte con due driver in parallelo e necessitano di due linee separate

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

423 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

766 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 15W 4000K interno esterno parete soffitto palo