Descrizione del prodotto
Apparecchio LED per interni ed esterni, progettato per incasso in pareti piene, ideale per l’illuminazione generale e segnapassi. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere grigio metallizzato goffrato (GR-94), garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP65 e protezione meccanica IK07. Il diffusore in vetro piano satinato internamente assicura una distribuzione luminosa asimmetrica diffondente, con temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. L’apparecchio eroga un flusso luminoso di 503 lumen con una potenza di 10 W e presenta un’efficienza luminosa di 50 lm/W. È dotato di connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo, e viteria in acciaio inox. Progettato per funzionare in ambienti con temperature da -20 °C a +35 °C, garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. La forma rettangolare e le dimensioni compatte (284x59x88 mm) lo rendono versatile per installazioni a incasso in ambienti indoor e outdoor.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Per la serie Insert+2 sono disponibili, come accessori, connettori per cablaggio in cascata. I connettori accettano cavi da Ø 7 - Ø 10,5 mm e da Ø 14 - Ø 17 mm