Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100148
Cod. Produttore
3100148
Cod. EAN
8018367671780

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 11,5 W
  • Flusso luminoso: 1059 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP55
  • Dimensioni (LxPxH): 310x140x184 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: CHIP OV30

Documentazione tecnica

Apparecchio LED ovale per parete, soffitto, mensola e palo, adatto sia per ambienti interni che esterni, con grado di protezione IP55 e classe di protezione I. Realizzato con base, anello o schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato satinato internamente, garantisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. Dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, è completo di alimentatore e può essere alimentato anche tramite tubo laterale da 20 mm. Il design simmetrico extra-diffondente assicura un'illuminazione uniforme con una potenza di 11,5 W e un flusso luminoso di 1059 lumen, temperatura colore 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto, dal peso di 1,532 kg e dimensioni di 31 x 18,4 x 14 cm, è ideale per installazioni outdoor come plafoniere da esterno, garantendo efficienza luminosa e lunga durata con mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

184 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

310 mm

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1059 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione interno/esterno vetro satinato tecnopolimero