›

Apparecchio illuminazione interno esterno vetro satinato montaggio rapido

Cod. Rexel PI3100139
Cod. Produttore 3100139
Cod. EAN 8018367671698

Informazioni principali

  • Attacco: LED
  • Potenza: 6.5 W
  • Flusso luminoso: 455 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxPxH): 260x121x157 mm
  • Serie: CHIP OVALE 25

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED da esterno e interno, ideale per montaggio a parete, soffitto, mensola e palo. Realizzato con base, anello o schermo in tecnopolimero e diffusore in vetro pressato satinato internamente, garantisce un’illuminazione simmetrica extra-diffondente con flusso luminoso di 455 lumen e potenza di 6,5 W. Dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e chiusura in acciaio inox, offre protezione IP55 e resistenza agli urti IK06, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti esterni. Il design ovale compatto in colore nero goffrato si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Completo di alimentatore, con possibilità di alimentazione tramite tubo laterale Ø 20 mm, è indicato per temperature da -20 a 35 °C e garantisce un mantenimento del flusso luminoso L80B10 fino a 60000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

157 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

260 mm

altezza/profondità

121 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

455 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Apparecchio illuminazione interno esterno vetro satinato montaggio rapido