› Illuminazione

Apparecchio illuminazione interno/esterno vetro satinato modulari

Cod. Rexel PI3100151
Cod. Produttore 3100151
Cod. EAN 8018367671810

Informazioni principali

  • Serie: CHIP OVALE 30 LED
  • Tensione alimentazione: 220/240 V AC
  • Potenza: 11,5 W
  • Flusso luminoso: 994 lm
  • Indice resa cromatica: 80 CRI
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni: 310x140x184 mm

Descrizione del prodotto

Apparecchio LED ovale da parete, soffitto, mensola e palo, adatto per uso interno ed esterno con grado di protezione IP55 e IK06. Realizzato con base e anello in tecnopolimero di colore nero goffrato, e diffusore in vetro pressato satinato internamente, garantisce una distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente. Completo di alimentatore, offre una potenza di 11,5 W con flusso luminoso di 994 lumen e temperatura colore di 3000 K con indice di resa cromatica CRI 80. Il design robusto include guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, con possibilità di alimentazione tramite tubo laterale da 20 mm. La soluzione è ideale per l’illuminazione outdoor con montaggio a plafoniera o parete, resistente a temperature da -20 a 25 °C, garantendo efficienza luminosa e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

184 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

310 mm

altezza/profondità

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

11,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

994 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

10 ... 10 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Apparecchio illuminazione interno/esterno vetro satinato modulari