Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304118
Cod. Produttore
304118
Cod. EAN
8018367630138

Informazioni di prodotto

  • Serie: INSERT+ 1
  • Potenza: 6W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 250 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Classe protezione: I

Documentazione tecnica

Apparecchio LED per interni ed esterni ad incasso in pareti piene, ideale per illuminazione generale e segnapassi. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere di alta resistenza, dotato di diffusore in vetro satinato internamente e guarnizione in EPDM per garantire protezione IP65. Include connettore elettrico stagno QUICK con cavo, viteria in acciaio inox e controcassa separata con bolle di livello per un’installazione precisa. Il prodotto ha potenza di 6 W, flusso luminoso di 250 lumen, temperatura colore di 3000 K e resa cromatica CRI 80. La finitura è antracite metallizzato goffrato. Dimensioni compatte e design rettangolare assicurano versatilità e integrazione estetica negli ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in EPDM / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Connettore elettrico per cavi Ø 7 - Ø 12 mm / Viti di chiusura in acciaio inox / L\'apparecchio necessita di controcassa da ordinarsi separatamente / La controcassa è dotata di un coperchio estraibile con inserite all’interno due bolle di livello per facilitare l’installazione della controcassa / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

224 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Ultra brillante

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

larghezza di montaggio

125 mm

lunghezza

64 mm

altezza/profondità

55 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

294 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

altezza/profondità di inserimento

64 mm

adatto per potenza lampada

7 ... 7 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 35 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione incasso interno esterno alluminio vetro satinato 6W