Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3100066
Cod. Produttore
3100066
Cod. EAN
8018367671452

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro satinato
  • Grado di protezione IP65
  • Potenza 4.5 W
  • Flusso luminoso 142 lm
  • Temperatura colore 3000 K
  • Dimensioni 107x49x77 mm
  • Serie INSERT+ ZERO CLIP

Documentazione tecnica

Apparecchio LED per interni ed esterni, progettato per incasso in pareti piene, ideale per illuminazione generale. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato, garantendo resistenza e durata. Il diffusore è in vetro piano satinato internamente, mentre la guarnizione in silicone assicura protezione e lunga durata contro l'invecchiamento. Dotato di molle in acciaio inox per un aggancio rapido alla controcassa inclusa, senza viti a vista per un design pulito ed elegante. Il prodotto è predisposto per cablaggio passante e offre un’efficienza luminosa di 32 lm/W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 142 lumen. Grado di protezione IP65 e classe di protezione I lo rendono adatto all’illuminazione outdoor, con distribuzione luminosa asimmetrica media, ideale per segnapassi. Dimensioni compatte con forma rettangolare e peso netto di 0,305 kg. Funzionamento affidabile da -20 °C a 45 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Diffusore in vetro piano satinato internamente / Guarnizione in silicone / Molle in acciaio inox per aggancio rapido alla controcassa / Alimentazione standard integrata / Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto / L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

75 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

107 mm

altezza/profondità

49 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

142 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione incasso alluminio vetro satinato interni esterni