Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306671
Cod. Produttore
306671
Cod. EAN
8018367668964

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 14 W
  • Flusso luminoso: 1151 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 683x118x118 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: Q-LIGHT

Documentazione tecnica

Lampada a colonna in alluminio con finitura a verniciatura a polvere, dotata di lampada LED non sostituibile integrata. Progettata per un'unica sorgente luminosa, questa soluzione garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura include una piastra d'appoggio per un'installazione stabile e sicura, ideale per ambienti esterni che richiedono resistenza e design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato / Copertura diffusore e base per installazione a terra in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti / Riflettore alluminio / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso predisposto per cablaggio passante tramite due pressacavi PG11 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm / Palo in alluminio estruso verniciato / Viti e grani di fissaggio in acciaio inox / Le versioni QUICK sono complete di scatola di connessione stagna predisposta per cablaggio passante per cavi da Ø 5 mm a Ø 13 mm e lampada montata

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

118 mm

Con piastra d'appoggio

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

683 mm

altezza/profondità

118 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1151 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

36000 h

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

12 ... 12 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione esterni alluminio pressofuso palo