Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304090
Cod. Produttore
304090
Cod. EAN
8018367629484

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1160 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado di protezione: IP65
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Altezza palo: 900 mm
  • Classe protezione: I
  • Serie: PADO 900

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi LED a palo per esterni caratterizzata da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere resistente agli agenti atmosferici secondo le normative ISO 9227/12944 (C5). Il diffusore è in vetro satinato internamente per garantire una distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente. La guarnizione in silicone assicura una protezione antinvecchiamento mentre la connessione elettrica esterna è facilitata da un connettore stagno QUICK completo di cavo. La viteria di chiusura è in acciaio inox per una maggiore durabilità. Il palo in alluminio estruso ha un'altezza di 900 mm ed è completo di flangia per un montaggio stabile. Il prodotto è progettato per illuminazione outdoor con un grado di protezione IP65 e una classe di protezione I, garantendo resistenza a polvere e acqua. La sorgente luminosa LED non sostituibile da 20 W offre un flusso luminoso di 1160 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica CRI 80, ideale per un’illuminazione efficiente e di qualità. Il colore del corpo è grigio metallizzato goffrato, con un design moderno e funzionale. La durata della sorgente luminosa è garantita con un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore, assicurando efficienza e affidabilità nel tempo. La forma è tonda con diametro complessivo di 208 mm e altezza totale di 959 mm, adatta per installazioni come paletti da giardino. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato h 900 mm completo di flangia, per le versioni PADO 900 / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

diametro

208 mm

altezza/profondità

959 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1160 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione esterna PADO 900 LED 20W 4000K palo 900mm