Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302053
Cod. Produttore
302053
Cod. EAN
8018367927566

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 1x40 W
  • Grado di protezione: IP66
  • Classe di protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni: Ø241x137 mm
  • Serie: EKO+21 GRILL

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete e soffitto adatto per ambienti interni ed esterni, caratterizzato da un design moderno firmato Roberto Fiorato. Realizzato con corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciati a polveri con elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227/12944 - C5), è dotato di diffusore in vetro pressato satinato internamente e parabola riflettente in alluminio per la versione con attacco E27. La guarnizione in EPDM garantisce una protezione IP66, ideale per l’illuminazione outdoor. La chiusura è assicurata da viteria in acciaio inox, mentre la forma tonda e il colore grigio metallizzato lucido conferiscono un aspetto elegante e funzionale. Progettato per una singola sorgente luminosa con attacco E27 e potenza fino a 40 W, offre un’ottica asimmetrica extra-diffondente, adatta per plafoniere da esterno. La struttura non è predisposta per cablaggio passante. Temperatura di esercizio da -30 a 25 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo, anello e schermi in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in EPDM / Anello e schermi sono solidali con il diffusore / Apparecchio non predisposto per cablaggio passante / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

241 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

altezza/profondità

137 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

40 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

40 ... 40 W

Produttore

Apparecchio illuminazione alluminio verniciato interno esterno parete soffitto