Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI002001
Cod. Produttore
002001
Cod. EAN
8018367020014

Informazioni di prodotto

  • Serie: NIKKO+21
  • Potenza: 1x60 W
  • Attacco: E27
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Diffusore: Vetro satinato
  • Dimensioni (LxPxA): 148x130x213 mm

Documentazione tecnica

Apparecchio da parete, soffitto e palo adatto per ambienti interni ed esterni, caratterizzato da un design moderno e funzionale firmato Roberto Fiorato. Realizzato con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri grigio metallizzato goffrato, garantisce resistenza e durata anche in condizioni esterne grazie alla protezione IP65. Il diffusore in vetro pressato satinato internamente assicura una distribuzione uniforme e morbida della luce. L'apparecchio è predisposto per una singola sorgente luminosa con attacco E27 e potenza massima di 60W, con ottica simmetrica extra-diffondente ideale per l'illuminazione outdoor. La struttura include parabola e staffa porta cablaggio in alluminio, guarnizione in tecnopolimero espanso e viteria in acciaio inox, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. Dimensioni compatte e forma rettangolare lo rendono versatile per diverse soluzioni di montaggio, principalmente come plafoniera da esterno. Adatto a temperature ambiente da -30°C a +50°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete, da soffitto e da palo, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro pressato satinato internamente e solidale all’anello / Parabola e staffe cablaggio in alluminio / Guarnizione in polimero espanso / Viti di chiusura in acciaio inox

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

213 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

lunghezza

130 mm

altezza/profondità

148 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

60 W

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

Produttore

Apparecchio illuminazione 1x60W alluminio interno esterno parete soffitto palo