Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302284
Cod. Produttore
302284
Cod. EAN
8018367930931

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1x75W
  • Attacco lampada: E27
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro soffiato satinato
  • Guarnizione: Polimero espanso
  • Accessori: Schermo e griglia
  • Palo: Alluminio estruso 1000 mm
  • Serie: STILO+ MAXI

Documentazione tecnica

Lampada stele dal design moderno con portalampada E27, realizzata in alluminio resistente e finitura antracite. Progettata per ospitare una singola sorgente luminosa fino a 75W, ideale per illuminazione esterna elegante e funzionale. La struttura alta e slanciata garantisce una distribuzione luminosa efficace, perfetta per giardini, vialetti o spazi esterni. Non include la lampada, offrendo la possibilità di scegliere la sorgente luminosa più adatta alle proprie esigenze. La combinazione di materiali di qualità e design essenziale la rende una soluzione duratura e versatile per l’illuminazione esterna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da giardino su palo e su mensola, costituito da: Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro soffiato e satinato / Guarnizione in polimero espanso / Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso / Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA / Palo in alluminio estruso verniciato h 1000 mm completo di flangia, per le versioni STILO+MAXI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

diametro

104 mm

altezza/profondità

1287 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

Colore luce

Bianco

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

75 ... 75 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio giardino alluminio vetro soffiato palo mensola