Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI302285
Cod. Produttore
302285
Cod. EAN
8018367930948

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 1x75W
  • Attacco: E27
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro soffiato satinato
  • Guarnizione: Polimero espanso
  • Accessori: Schermo, griglia, VISA
  • Palo: Alluminio 1000 mm
  • Serie: STILO+ MAXI

Documentazione tecnica

Lampada da esterno tipo stele con portalampada E27, realizzata in alluminio resistente e adatta a una singola sorgente luminosa fino a 75W. Design lineare e moderno ideale per illuminare giardini, vialetti e spazi esterni con eleganza e funzionalità. La struttura in alluminio garantisce durabilità e protezione dagli agenti atmosferici, mentre il portalampada E27 consente l’utilizzo di diverse tipologie di lampade per un’illuminazione personalizzata. Prodotto senza lampada inclusa, facile da installare e perfetto per creare ambienti esterni accoglienti e sicuri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da giardino su palo e su mensola, costituito da: Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro soffiato e satinato / Guarnizione in polimero espanso / Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio / Vano portacablaggio in alluminio pressofuso / Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA / Palo in alluminio estruso verniciato h 1000 mm completo di flangia, per le versioni STILO+MAXI

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Non necessario

diametro

104 mm

altezza/profondità

1287 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Altro

tipo di apparecchio

Stele

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

Colore luce

Bianco

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

75 ... 75 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Apparecchio giardino alluminio vetro soffiato palo/mensola