Descrizione del prodotto
Apparecchio LED da parete progettato per l'illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato. Il diffusore è realizzato in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente, mentre il gruppo ottico è costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza che garantiscono una distribuzione luminosa asimmetrica diffondente, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione diretta e mirata. L'apparecchio integra un alimentatore e monta una sorgente luminosa LED da 30 W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 2558 lumen, assicurando un'efficienza luminosa di 85 lm/W. Il prodotto è dotato di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, garantendo protezione IP65 e classe di protezione I, con resistenza agli urti IK06. Il design rettangolare compatto (300x64x125 mm) e la possibilità di apertura e manutenzione rendono questo apparecchio una soluzione robusta e versatile per l'illuminazione a parete esterna, con un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici