Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303848
Cod. Produttore
303848
Cod. EAN
8018367620665

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 2558 lm
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxPxH): 300x64x125 mm
  • Serie: MIMIK
  • Ottica: CP/T3 asimmetrica

Documentazione tecnica

Lampada a LED integrata con potenza di 30W e temperatura colore di 3000K, ideale per un'illuminazione calda e confortevole. Progettata per il montaggio a parete, offre una soluzione efficiente e moderna senza la necessità di sostituire la sorgente luminosa. Il design compatto e funzionale si adatta perfettamente agli ambienti che richiedono un'illuminazione diretta e di qualità, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La finitura bianca contribuisce a un aspetto pulito e versatile, adatto a diversi stili di arredamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusore in vetro piano temperato trasparente serigrafato internamente per le versioni MIMIK / Guarnizione in silicone / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni con ottica "CP" sono caratterizzate da distribuzione luminosa asimmetrica idonea per illuminare percorsi ciclopedonali

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

63 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

30 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2558 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Produttore

Apparecchio da parete LED 30W 3000K alluminio esterni/interni