Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304896
Cod. Produttore
304896
Cod. EAN
8018367643817

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1623 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: III
  • Materiale corpo: Alluminio anodizzato
  • Dimensioni (LxPxH): 504x52x60 mm
  • Serie: NOTTURNO 500

Documentazione tecnica

Lampada LED da parete con potenza di 20W e temperatura colore di 3000K, ideale per ambienti interni. Il prodotto include la sorgente luminosa non sostituibile ed è progettato per un montaggio semplice e sicuro a parete. Il design compatto e funzionale garantisce un’illuminazione efficiente e uniforme, perfetta per creare atmosfere calde e accoglienti. Dimensioni contenute e assenza di montaggio a soffitto o incasso lo rendono una soluzione versatile per applicazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Classe III / Testate in Acciaio Inox AISI 304 / Ottica simmetrica / Dissipatore termico in alluminio / Per l\'installazione del prodotto devono essere utilizzate le apposite mensole disponibili come accessorio

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

larghezza

504 mm

diametro esterno

380 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

52 mm

altezza/profondità

60 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1623 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

D

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio da parete alluminio vetro temperato interno esterno