› Illuminazione

Apparecchi versatili da interno/esterno con diffusore vetro satinato e base tecnopolimero

Cod. Rexel PI3100146
Cod. Produttore 3100146
Cod. EAN 8018367671766

Informazioni principali

  • Serie: CHIP OV25 GRILL
  • Tensione: 220/240 V AC
  • Potenza: 6.5 W
  • Flusso luminoso: 354 lm
  • Grado protezione: IP55
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxPxA): 260x123x157 mm
  • Colore: Nero goffrato

Descrizione del prodotto

Lampada LED da parete con sorgente luminosa integrata non sostituibile, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design compatto e moderno con dimensioni di 26 cm di larghezza, 15,7 cm di altezza e 12,3 cm di profondità la rende adatta a diversi ambienti interni. La lampada è fornita con il LED incluso e si caratterizza per un montaggio semplice a parete, ideale per spazi che richiedono una luce funzionale senza ingombri. La tonalità di luce è 4000K, garantendo un'illuminazione neutra adatta a molteplici applicazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi da soffitto, da parete, su mensola e da palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituita da: Base, anello o schermo in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto) / Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm / Disponibile anche in versione tonda / I codici tecnopolimero 960° sono distribuiti esclusivamente per il mercato francese

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

157 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

260 mm

altezza/profondità

123 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP55

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

6,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

354 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Apparecchi versatili da interno/esterno con diffusore vetro satinato e base tecnopolimero