Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03225
Cod. Produttore
B03225
Cod. EAN
8015892032253

Informazioni di prodotto

Angolo piano per minicanali TMC / TMU bianco APM 40x10 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo piano per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b40 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).

colore

Bianco

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

APM 40x10 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO