Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03223
Cod. Produttore
B03223
Cod. EAN
8015892032239

Informazioni di prodotto

APM 30X10 W ANG.PIA.MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo piano per minicanali TMC / TMU bianco APM 30x10 W

colore

Bianco

larghezza

30 mm

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

APM 30x10 W Angolo piano per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,31 x 1 pz.
(pz.)