Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03218
Cod. Produttore
B03218
Cod. EAN
8015892032185

Informazioni di prodotto

APM 22X10 B ANG.PIA.MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo piano per minicanali TMC / TMU marrone APM 22x10 B

colore

Marrone

larghezza

22 mm

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

8014

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

0 ... 90 GRADO

Produttore

APM 22x10 B Angolo piano per minicanali TMC/TMU MARRONE