Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Applique e Plafoni /
Informazioni di prodotto
adatto per montaggio a parete
adatto per numero di corpi luminosi
4
materiale della scatola
plastica
colore della scatola
bianco
materiale della copertura
plastica opalina
tipo di tensione
AC
tensione nominale
220 V
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
apparecchio di servizio incluso
adatto per fissaggio a soffitto
ripartizione della luce
simmetrico
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
uscita della luce
diretto
adatto per applicazione
resistenza agli urti
IK03
classe di protezione
II
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
adatto per potenza lampada
10.8
prestazioni del sistema
13.2 W
flusso luminoso effettivo
1100 lm
colore della luce
temperatura del colore
4000 K
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
fattore di potenza
0.9
altezza/profondità
88 mm
lunghezza
285 mm
diametro esterno
corpo luminoso
LED non sostituibile
numero di poli
2
sezione del conduttore
1.5
tipo di collegamento
contatto a pinza
con corpo luminoso
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: PHELITETC35930 Cod. Produttore: ELITETC35930 Cod. EAN: 8727900911497
Cod. Rexel: PHELITET70930 Cod. Produttore: ELITET70930 Cod. EAN: 8727900911411
Cod. Rexel: PHELITET35930 Cod. Produttore: ELITET35930 Cod. EAN: 8727900911374
Cod. Rexel: PHELITET150930 Cod. Produttore: ELITET150930 Cod. EAN: 8711500213129
Cod. Rexel: PH1484NG Cod. Produttore: 1484NG Cod. EAN: 8711500953810
Cod. Rexel: PHELITET70942 Cod. Produttore: ELITET70942 Cod. EAN: 8718291163626
Cod. Rexel: PM33801200 Cod. Produttore: 33801200 Cod. EAN: 8719514338012
Cod. Rexel: PH38233999 Cod. Produttore: 38233999 Cod. EAN: 8718699382339
Cod. Rexel: DS11607409 Cod. Produttore: 11607409 Cod. EAN: 8012952029970
Cod. Rexel: DS11607208 Cod. Produttore: 11607208 Cod. EAN: 8012952029932
Cod. Rexel: DS14120108 Cod. Produttore: 14120108 Cod. EAN: 8012952061802
Cod. Rexel: PM33807400 Cod. Produttore: 33807400 Cod. EAN: 8719514338074
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te