Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06425
Cod. Produttore
B06425
Cod. EAN
8015892613001

Informazioni di prodotto

AP-ALU 120x60 AO ANG. PIA. ALLUMINIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AP-ALU 120x60 AO Angolo piano per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

profondità

60 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a liquido

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK07

numero di parti superiori

2

larghezza parte superiore 1

80 mm

direzione

Ascendente/discendente

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU B

Produttore

AP-ALU 120x60 AO Angolo piano per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO